Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51410.087.0002 Flat Washer Extra Thick Stainless Steel 7/8 Inch, 5PK | AB7EFT 22UG37

APPROVED VENDOR U51410.087.0002 litteä aluslevy, erittäin paksu ruostumaton teräs, 7/8 tuumaa, 5 PK

Varastossa
Tuote: AB7EFT Malli: U51410.087.0002Ristiviite: 22UG37 / 42KM18
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
€50.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Sisällä Dia.29 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.75 "
Paksuus0.25 "
TyyppiExtra Paksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.257
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusPaksuusPaksuustoleranssiTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WAS40414 Tasainen aluslevy 18-8 ruostumaton teräs Sopii 1/4 tuumalle - 25 kpl pakkaus | AB9KLJ 2DNX2 WAS 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 - 0.08 "-Standardi€10.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.087.0002 litteä aluslevy, erittäin paksu ruostumaton teräs, 7/8 tuumaa, 5 PK
€50.48 /pakkaus