Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 1413-005 uros kyynärpää 90 sisäosa x Mnpt 1/2 tuuman PVC | AF7QJL 22FN13

LASCO 1413-005 uros kyynärpää 90 sisäosa x Mnpt 1/2 tuuman PVC

Varastossa
Tuote: AF7QJL Malli: 1413-005Ristiviite: 22FN13

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiehen kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiLisää x MNPT
Pituus2.42 "
Max. Paine360 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PainePutken kokoHinta
LASCO 1413-010 uros kyynärpää 90 sisäosa x Mnpt 1 tuuman PVC | AF7QJN 22FN15 1413-0102.87 "270 psi @ 73 astetta F1"€5.25
LASCO 1413-012 uros kyynärpää x Mnpt 1-1/4 tuuman PVC | AF7QJP 22FN16 1413-0123.34 "220 psi @ 73 astetta F1.25 "€6.83
LASCO 1413-015 uros kyynärpää x Mnpt 1-1/2 tuuman PVC | AF7QJQ 22FN17 1413-0153.87 "200 psi @ 73 astetta F1.5 "€8.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 1413-005 uros kyynärpää 90 sisäosa x Mnpt 1/2 tuuman PVC
€2.86 / yksikkö