Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51410.075.0007 Tasainen aluslevy Standard ruostumaton teräs 3/4 tuumaa, 20PK | AB7EFR 22UG36

APPROVED VENDOR U51410.075.0007 tasainen aluslevy, vakio ruostumaton teräs, 3/4 tuumaa, 20 PK

Varastossa
Tuote: AB7EFR Malli: U51410.075.0007Ristiviite: 22UG36

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.25 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2"
Paksuus0.125 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4802
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.075.0007 tasainen aluslevy, vakio ruostumaton teräs, 3/4 tuumaa, 20 PK
€32.80 /pakkaus