Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51341.013.0125 Koneen ruuvitäyttö 6-32 X 1 1/4 L, 100PK | AB9DDV 2CA81

APPROVED VENDOR U51341.013.0125 Koneen ruuvitäyttö 6-32 X 1 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9DDV Malli: U51341.013.0125Ristiviite: 2CA81 / 127C69
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
€7.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.226 "
Pään korkeus0.132 "
Head TypeTäyte
Pituus1.25 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.013.0125 Koneen ruuvitäyttö 6-32 X 1 1/4 L, 100PK
€7.69 /pakkaus