Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51260.016.0018 Socket Set Screw Cup 8-32 X 3/16, 100PK | AF2YKY 6ZB28

APPROVED VENDOR U51260.016.0018 Pistorasiasarja ruuvikuppi 8-32 X 3/16, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2YKY Malli: U51260.016.0018Ristiviite: 6ZB28 / 160C04

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.164 "
Aseman koko5 / 64 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus3 / 16 "
Kohta Dia.0.076 - 0.087 "
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusB85 - B95
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.016.0018 Pistorasiasarja ruuvikuppi 8-32 X 3/16, 100PK
€15.09 /pakkaus