Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51260.013.0018 Pistorasiasarja Ruuvikuppi 6-32 X 3/16, 100PK | AF2YKT 6ZB18

APPROVED VENDOR U51260.013.0018 Pistorasiasarja ruuvikuppi 6-32 X 3/16, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2YKT Malli: U51260.013.0018Ristiviite: 6ZB18

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.138 "
Aseman koko1 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus3 / 16 "
Kohta Dia.0.064 - 0.074 "
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusB85 - B95
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0207
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.013.0018 Pistorasiasarja ruuvikuppi 6-32 X 3/16, 100PK
€17.44 /pakkaus