Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51260.013.0012 Pistorasiasarja Ruuvikuppi 6-32 X 1/8, 100PK | AF2YKR 6ZB16

APPROVED VENDOR U51260.013.0012 Pistorasiasarja ruuvikuppi 6-32 X 1/8, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2YKR Malli: U51260.013.0012Ristiviite: 6ZB16

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.138 "
Aseman koko1 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus1 / 8 "
Kohta Dia.0.064 - 0.074 "
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusB85 - B95
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.014
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.013.0012 Pistorasiasarja ruuvikuppi 6-32 X 1/8, 100PK
€5.21 /pakkaus