Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51260.008.0006 Socket Set Screw Cup 2-56 X 1/16, 100PK | AE4TBC 5MNW2

APPROVED VENDOR U51260.008.0006 Pistorasiasarja ruuvikuppi 2-56 X 1/16, 100PK

Varastossa
Tuote: AE4TBC Malli: U51260.008.0006Ristiviite: 5MNW2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.035 "
Aseman koko0.035 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus1 / 16 "
Kohta Dia.0.039 - 0.047 "
Pistemateriaali18-8 ruostumaton teräs
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC 45-53
Kierteen koko2-56

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0032
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318156010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.008.0006 Pistorasiasarja ruuvikuppi 2-56 X 1/16, 100PK
€28.72 /pakkaus