Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51213.031.0400 Machine Screw Round 5/16-18 X 4 L, 10PK | AB9CBM 2BA78

APPROVED VENDOR U51213.031.0400 Koneruuvi 5/16-18 X 4 L, 10PK

Varastossa
Tuote: AB9CBM Malli: U51213.031.0400Ristiviite: 2BA78 / 127A21

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.590 "
Pään korkeus0.216 "
Head TypePyöreä
Pituus4"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3236
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.031.0400 Koneruuvi 5/16-18 X 4 L, 10PK
€9.48 /pakkaus