Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51213.025.0225 Machine Screw Round 1/4-20 X 2 1/4 L, 50PK | AB9CAU 2BA57

APPROVED VENDOR U51213.025.0225 Koneruuvi 1/4-20 x 2 1/4 L, 50PK

Varastossa
Tuote: AB9CAU Malli: U51213.025.0225Ristiviite: 2BA57 / 127A08

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.472 "
Pään korkeus0.175 "
Head TypePyöreä
Pituus2.25 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.598
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.025.0225 Koneruuvi 1/4-20 x 2 1/4 L, 50PK
€27.54 /pakkaus