Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51213.016.0050 Machine Screw Round 8-32 X 1/2 L, 100PK | AB9BTH 2AY83

APPROVED VENDOR U51213.016.0050 Koneruuvi Kierros 8-32 X 1/2 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9BTH Malli: U51213.016.0050Ristiviite: 2AY83 / 126Z75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.309-0.287 "
Pään korkeus0.12 - 0.107 "
Head TypePyöreä
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1368
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.016.0050 Koneruuvi Kierros 8-32 X 1/2 L, 100PK
€8.23 /pakkaus