Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51211.019.0100 Koneruuvi Pyöreä 10-24 X 1 L, 100PK | AB9CFW 2BB59

APPROVED VENDOR U51211.019.0100 Koneruuvi 10-24 X 1 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9CFW Malli: U51211.019.0100Ristiviite: 2BB59 / 127A51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.359 "
Pään korkeus0.137 "
Head TypePyöreä
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.019.0100 Koneruuvi 10-24 X 1 L, 100PK
€19.07 /pakkaus