Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN BK/GMA-8-R GMA-8A, Buss FA, Bk 100 Box-R, PK 100, 8 A, 125 VAC, 0 A at 125 VAC | CQ8BXF 361MG5

BUSSMANN BK/GMA-8-R GMA-8A, väylä FA, Bk 100 Box-R, PK 100, 8 A, 125 VAC, 0 A 125 VAC

Varastossa
Tuote: CQ8BXF Malli: BK/GMA-8-RRistiviite: 361MG5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€386.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasisulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallivastusNykyinen arvosteluHalkaisijaJännite (AC)Sulakkeen koko / ryhmäKeskeytysluokituseräPituusPkg. MääräHinta
BUSSMANN AGX-7 patruunalasisulake, Fast Blow, 250VAC, 7A, sylinterimäinen | BC7TED AGX-7-7A6.3mm250 VAC8AG (6.25 mm x 25 mm)1 kA 125 VACLasisulake25.4mm1€1.95
BUSSMANN AGA-25 Patruunalasisulake, Fast Blow, 32VAC, 25A, Sylinterimäinen | BC7UJF AGA-253 milli-ohmia25A6.4mm32 VAC1AG (6.3 mm x 15.9 mm)1 kA 32 VDCLasisulake15.88mm1€1.60
BUSSMANN AGX-1/200 patruunalasisulake, Fast Blow, 250VAC, 5mA, sylinterimäinen | BD2ZBD AGX-1/200285 ohmia5mA6.3mm250 VAC8AG (6.25 mm x 25 mm)35A 250 VAC, 10KA 125 VACLasisulake25.4mm1€21.36
BUSSMANN MKB-1/16 patruunalasisulake, lasisulake, nopea puhallus, 62.5 mA, sylinterimäinen | BD3BMG MKB-1/16-62.5mA----Lasisulake-1€51.68
BUSSMANN BK/MDL-6/10-R Lasiputken sulake, 6/10 A, 250 VAC, 35 A 250 VAC, 100 PK | CQ8BVT 783AH6 BK/MDL-6/10-R------Sulake-100€535.84
BUSSMANN BK/AGC-1/4-R Väylä pienikokoinen sulake, 0.25 A, 250 VAC, 35 A 250 VAC, 100 kpl | CQ8BVX 361MD5 BK/AGC-1/4-R------Sulake-100€487.33
BUSSMANN BK/S500-250-R Väylä pienikokoinen sulake, 0.25 A, 250 VAC, 35 A 250 VAC, nopeavaikutteinen, 100 kpl | CQ8BVY 361MJ8 BK/S500-250-R------Sulake-100€598.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BK/GMA-8-R GMA-8A, väylä FA, Bk 100 Box-R, PK 100, 8 A, 125 VAC, 0 A 125 VAC
€386.68 /pakkaus