Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51211.019.0075 Machine Screw Round 10-24 X 3/4 L, 100PK | AB9CFU 2BB57

APPROVED VENDOR U51211.019.0075 Koneruuvi Kierros 10-24 X 3/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9CFU Malli: U51211.019.0075Ristiviite: 2BB57 / 127A50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.359 "
Pään korkeus0.137 "
Head TypePyöreä
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2637
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.019.0075 Koneruuvi Kierros 10-24 X 3/4 L, 100PK
€11.71 /pakkaus