Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 45406 -liittimet, haponkestävät 1/4 Npt, 4 | AF2UYQ 6Y731

LOC-LINE 45406 Liittimet Haponkestävät 1/4 Npt 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2UYQ Malli: 45406Ristiviite: 6Y731

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustavat letkuliittimet
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
MateriaaliPolyesteri
Koko1 / 4 "NPT
TyyppiHaponkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
LOC-LINE 45405 -liittimet, haponkestävät 1/8 Npt, 4 | AF2UYP 6Y730 454051 / 8 "NPT4€11.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 45406 Liittimet Haponkestävät 1/4 Npt 4 kpl pakkaus
€11.54 /pakkaus