Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51211.013.0100 Koneruuvi Pyöreä 6-32 X 1 L, 100PK | AB9CEN 2BB29

APPROVED VENDOR U51211.013.0100 Koneruuvi 6-32 X 1 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9CEN Malli: U51211.013.0100Ristiviite: 2BB29 / 127A36

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.260 "
Pään korkeus0.103 "
Head TypePyöreä
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1516
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.013.0100 Koneruuvi 6-32 X 1 L, 100PK
€6.38 /pakkaus