Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51160.043.0002 Hex Nut Stainless Steel 7/16-20, 25PK | AB7GGM 22YK28

APPROVED VENDOR U51160.043.0002 kuusiomutteri ruostumaton teräs 7/16-20, 25PK

Varastossa
Tuote: AB7GGM Malli: U51160.043.0002Ristiviite: 22YK28 / 42KL23

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-20
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus3 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
Leveys11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51160.043.0002 kuusiomutteri ruostumaton teräs 7/16-20, 25PK
€6.14 /pakkaus