Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51092.075.0001 kuusiomutteri 3/4-16 1 1/8 tuumaa, 10PK | AB4BUG 1WU21

APPROVED VENDOR U51092.075.0001 kuusiomutteri 3/4-16 1 1/8 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AB4BUG Malli: U51092.075.0001Ristiviite: 1WU21
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
€31.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex hillomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-16
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus27 / 64 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriOhut mutteri
Rockwellin kovuusB80 - C35
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiOhut
Leveys1.12 "
Jakoavaimen koko1-1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3573
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51092.075.0001 kuusiomutteri 3/4-16 1 1/8 tuumaa, 10PK
€31.96 /pakkaus