HYVÄKSYTTY Myyjä U51070.062.9999 Kierretanko ruostumatonta terästä 5 / 8-11 x 12 jalkaa | AA2PGF 10W677

APPROVED VENDOR U51070.062.9999 kierretanko ruostumaton teräs 5/8-11 x 12 jalkaa

Tuote: AA2PGF Malli: U51070.062.9999Ristiviite: 10W677
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€92.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusB80 - C32
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.58
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.062.9999 kierretanko ruostumaton teräs 5/8-11 x 12 jalkaa
€92.40 / yksikkö