Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51007.056.0200 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 9/16-18 X 2, 5PK | AB8ULR 29DP55

APPROVED VENDOR U51007.056.0200 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 9/16-18 X 2, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8ULR Malli: U51007.056.0200Ristiviite: 29DP55 / 42KC42
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
€25.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko9 / 16 "-18
Halkaisija9 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8 (304)
Pään korkeus23 / 64 "
Head TypeHex
Pituus pään alla2"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus1-3 / 8 "
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.375 "
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3969
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.056.0200 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 9/16-18 X 2, 5PK
€25.92 /pakkaus