Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U50450.025.0001 Lock Washer External 0.267 Inch Id, 100PK | AB2UWV 1NY42

APPROVED VENDOR U50450.025.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy, 0.267 tuuman tunnus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AB2UWV Malli: U50450.025.0001Ristiviite: 1NY42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriPronssi
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.0.267 "
MateriaaliFosfori pronssi
Dia ulkopuolella.0.51 "
Rockwellin kovuusB90
Paksuus0.028 "
Paksuustoleranssi0.023-0.028 "
TyyppiUlkoinen hammas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7415210000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U50450.025.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy, 0.267 tuuman tunnus, 100 PK
€19.40 /pakkaus