Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT U39683.037.0137 hakanapa 2 lanka Snap | AE6XNA 5VU67

APPROVED VENDOR U39683.037.0137 hakanapa 2 lanka Snap

Varastossa
Tuote: AE6XNA Malli: U39683.037.0137Ristiviite: 5VU67

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakaneula
Dia. Toleranssi+ 0.368 / -0.373 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pituuden toleranssi-0.250"
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus1 15 / 16 "
Pin Dia.3 / 8 "
Varren pituus1.625 "
TyyppiDouble Wire Snap
Käyttökelpoinen pituus1.375 "
Lanka Dia.0.091 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan muoto (pyöreä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39683.037.0137 hakanapa 2 lanka Snap
€2.43 / yksikkö