Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä U39683.025.0250 Turvatappi, kaksoislanka, napsahtaa 1/4 tuumaa | AC8VDV 3DZN8

APPROVED VENDOR U39683.025.0250 hakaneula, kaksoislanka, 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8VDV Malli: U39683.025.0250Ristiviite: 3DZN8
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
€1.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakaneula
Dia. Toleranssi+ 0.243 / -0.248 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pituuden toleranssi-0.250"
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus3 1 / 16 "
Pin Dia.1 / 4 "
Varren pituus2.75 "
TyyppiDouble Wire Snap
Käyttökelpoinen pituus2.5 "
Lanka Dia.0.091 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0365
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan muoto (pyöreä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39683.025.0250 hakaneula, kaksoislanka, 1/4 tuumaa
€1.14 / yksikkö