LINCOLN ELECTRIC K470-1 -hitsauspistooli 300a 035- 045 tuuman flux-ydin | AA4AHJ 12C028

LINCOLN ELECTRIC K470-1 Hitsauspistooli 300a 035-045 tuumaa Flux-ydin

Varastossa
Tuote: AA4AHJ Malli: K470-1Ristiviite: 12C028

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€839.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspistooli
Ampeeria300A
Vahvistimet AC300A
Kulma60 Tutkinnot
Kaapelin pituus10
Työjakso60%
MIG-aseen numeroMagnum 300
Kierto0 Tutkinnot
LaukaistaStandardi
PutkimateriaaliMetalli
Putken kokoLyhyt
Langan koko, 035 -, 045 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3605
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8515390020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusHinta
LINCOLN ELECTRIC K470-2 -hitsauspistooli 300a 035- 045 tuuman flux-ydin | AA4AHK 12C029 K470-215€944.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K470-1 Hitsauspistooli 300a 035-045 tuumaa Flux-ydin
€839.33 / yksikkö