Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U39667.062.0400 vetotappi Taivutettu teräs sinkki 5/8 x 4 L | AC9MTW 3HLT4

APPROVED VENDOR U39667.062.0400 vetotappi taivutettu terässinkki 5/8 x 4 L

Varastossa
Tuote: AC9MTW Malli: U39667.062.0400Ristiviite: 3HLT4
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
€7.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukku
Suorittaa loppuunsinkki
Materiaali1038 Steel
Pin Dia.5 / 8 "
Varren koko5 / 8 "
TyyppiTaipunut
Käyttökelpoinen pituus4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39667.062.0400 vetotappi taivutettu terässinkki 5/8 x 4 L
€7.31 / yksikkö