Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U39667.062.0300 Vetokoukun tappi Taivutettu teräs sinkki 5/8 x 3 L | AC9MTV 3HLT3

APPROVED VENDOR U39667.062.0300 vetotappi taivutettu terässinkki 5/8 x 3 L

Varastossa
Tuote: AC9MTV Malli: U39667.062.0300Ristiviite: 3HLT3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukku
Suorittaa loppuunsinkki
Materiaali1038 Steel
Pin Dia.5 / 8 "
Varren koko5 / 8 "
TyyppiTaipunut
Käyttökelpoinen pituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39667.062.0300 vetotappi taivutettu terässinkki 5/8 x 3 L
€4.66 / yksikkö