Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U39665.087.0425 Hitch Pin Standard Steel Zinc 7/8 x 5 1/4 L | AC9MTB 3HLP1

APPROVED VENDOR U39665.087.0425 Kiinnitystappi Vakioterässinkki 7/8 x 5 1/4 L

Varastossa
Tuote: AC9MTB Malli: U39665.087.0425Ristiviite: 3HLP1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukku
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pituus5.25 "
Materiaali1038/4140 teräs
Pin Dia.7 / 8 "
Varren koko7 / 8 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.087.0425 Kiinnitystappi Vakioterässinkki 7/8 x 5 1/4 L
€10.99 / yksikkö