Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEERLESS HARDWARE 0-II-819BM7- Siipimutteri, rauta, 5/8-11 kierrekoko, 3 tuuman siipiväli, 10 pk | AE4RWL 5MNE8

PEERLESS HARDWARE 0-II-819BM7- Siipimutteri, rauta, kierrekoko 5/8-11, siipiväli 3 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE4RWL Malli: 0-II-819BM7-Ristiviite: 5MNE8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliTakorauta
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.1.187 "
Luokka2
Korkeus1.25 "
MateriaaliTakorauta
MutteriSiipimutteri
Omaisuusluokka2B
Rockwellin kovuusHB 82-92
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Siipiväli3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.107
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-II-819BM7- Siipimutteri, rauta, kierrekoko 5/8-11, siipiväli 3 tuumaa, 10 pk
€122.15 /pakkaus