Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT U39665.050.0575 Kiinnitystappi Vakioterässinkki 1/2 x 6 1/2 L | AC9MRT 3HLN2

APPROVED VENDOR U39665.050.0575 Kiinnitystappi Vakioterässinkki 1/2 x 6 1/2 L

Varastossa
Tuote: AC9MRT Malli: U39665.050.0575Ristiviite: 3HLN2

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€7.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukku
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pituus6.5 "
Materiaali1038/4140 teräs
Pin Dia.1 / 2 "
Varren koko1 / 2 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.050.0575 Kiinnitystappi Vakioterässinkki 1/2 x 6 1/2 L
€7.15 / yksikkö