Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U39631.006.0250 Hakaneula Standard Sinkki 1/16 X 3L, 100PK | AC3LKA 2UJG8

APPROVED VENDOR U39631.006.0250 hakaneula, standardi sinkki 1/16 X 3L, 100PK

Varastossa
Tuote: AC3LKA Malli: U39631.006.0250Ristiviite: 2UJG8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakaneula
Suorittaa loppuunsinkki
Pituuden toleranssi-0.250"
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus3"
Pin Dia.1 / 16 "
TyyppiNormaali käyttö ilman kelaa
Käyttökelpoinen pituus2.5 "
Lanka Dia.0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.004
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39631.006.0250 hakaneula, standardi sinkki 1/16 X 3L, 100PK
€95.20 /pakkaus