Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U39080.050.0100 Tappitappi seosteräs 1/2 X 1 pituus, 10PK | AC2RBJ 2ME40

APPROVED VENDOR U39080.050.0100 tapitappi seosteräs 1/2 x 1 pituus, 10PK

Varastossa
Tuote: AC2RBJ Malli: U39080.050.0100Ristiviite: 2ME40 / 175M07

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.5001 - 0.5003 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)51,000 paunaa.
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituuden toleranssi+/- 0.012 "
MateriaaliAlloy Steel
Nimellishalkaisija1 / 2 "
Kokonaispituus1"
Rockwellin kovuusC60
Yhden leikkauslujuus (paunaa)25,500 paunaa.
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2502
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.050.0100 tapitappi seosteräs 1/2 x 1 pituus, 10PK
€11.92 /pakkaus