Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUNTING LAAKERIT B954C012018-13 Täydellinen tanko Alumiini Pronssi Keskeneräinen ulkohalkaisija 2-1/4 tuumaa | AG9WJE 22PR64

BUNTING BEARINGS B954C012018-13 Täydellinen tanko alumiini pronssi viimeistelemätön ulkohalkaisija 2-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9WJE Malli: B954C012018-13Ristiviite: 22PR64
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
€221.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCored -baari
Alloy tyyppiAlumiini vihreä seos
Sisällä Dia.1.5 "
Pituus13 "
MateriaaliAlumiiniseos
Maks. Pv125,000
Dia ulkopuolella.2.25 "
Temp. alue-450 - 750 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.23
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)5.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
KIINNITYSLAAKERIT B954C006010-13 Reikävalettu tanko, koko 3/4 x 1-1 / 4 x 13 tuumaa, pronssi | AG9WHV 22PR55 B954C006010-133 / 4 "1.25 "€92.87
KIINNITYSLAAKERIT B954C008012-13 Reikävalettu reikä, koko 1 x 1-1 / 2 x 13 tuumaa, pronssi | AG9WHW 22PR56 B954C008012-131"1.5 "€113.90
KIINNITYSLAAKERIT B954C008014-13 Reikävalettu tanko, koko 1 x 1-3 / 4 x 13 tuumaa, pronssi | AG9WHX 22PR57 B954C008014-131"1.75 "€172.52
KIINNITYSLAAKERIT B954C008016-13 Reikävalettu tanko, koko 1 x 2 x 13 tuumaa, pronssi | AG9WHY 22PR58 B954C008016-131"2"€233.98
KIINNITYSLAAKERIT B954C008020-13 Reikävalettu tanko, koko 1 x 2-1 / 2 x 13 tuumaa, pronssi | AG9WHZ 22PR59 B954C008020-131"2.5 "€403.20
KIINNITYSLAAKERIT B954C008024-13 Reikävalettu tanko, koko 1 x 3 x 13 tuumaa, pronssi | AG9WJA 22PR60 B954C008024-131"3"€592.41
KIINNITYSLAAKERIT B954C010014-13 Reikävalettu reikä, koko 1-1 / 4 x 1-3 / 4 x 13 tuumaa, pronssi | AG9WJB 22PR61 B954C010014-131.25 "1.75 "€131.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS B954C012018-13 Täydellinen tanko alumiini pronssi viimeistelemätön ulkohalkaisija 2-1/4 tuumaa
€221.46 / yksikkö