Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U39080.006.0025 Vaarnatappi Vakio 1/16 X 1/4 pituus, 100PK | AC2QTM 2MA86

APPROVED VENDOR U39080.006.0025 Vaarnatappi, vakio 1/16 x 1/4 pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AC2QTM Malli: U39080.006.0025Cross Ref: 2MA86 / 175L78

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.0626 - 0.0628 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)800 paunaa.
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituuden toleranssi+/- 0.012 "
MateriaaliAlloy Steel
Nimellishalkaisija1 / 16 "
Kokonaispituus1 / 4 "
Rockwellin kovuusC60
Yhden leikkauslujuus (paunaa)400 paunaa.
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.006.0025 Vaarnatappi, vakio 1/16 x 1/4 pituus, 100 PK
€12.39 /pakkaus