Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U38405.050.0001 Tasainen aluslevy Paksu 17/32 Id 1-1/16 Od, 50PK | AA2DRH 10E602

APPROVED VENDOR U38405.050.0001 Tasainen aluslevy Paksu 17/32 Id 1-1/16 Od, 50PK

Varastossa
Tuote: AA2DRH Malli: U38405.050.0001Ristiviite: 10E602
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
€155.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu aluslaatta
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.17 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1 1 / 16 "
Rockwellin kovuusC43 - C49
Paksuus13 / 64 "
Paksuustoleranssi+ 0.005 / -0.013 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U38405.050.0001 Tasainen aluslevy Paksu 17/32 Id 1-1/16 Od, 50PK
€155.43 /pakkaus