DIVERSI-PLAST 39828 Nestable Tote 30 tuuman pituus punainen PK3 | AH2NLJ 2CEW1

DIVERSI-PLAST 39828 Nestable Tote 30 tuuman pituus, punainen PK3

Varastossa
Tuote: AH2NLJ Malli: 39828Ristiviite: 2CEW1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€238.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesivä kontti
Väripunainen
Sisäkorkeus11.875 "
Sisäpituus27.625 "
Sisäleveys15.875 "
Kantavuus50 lbs.
MateriaaliAallotettu erittäin tiheä polyeteeni
Ulkopuolella12 "
Ulkopituus30 "
Ulkopuolinen leveys19 "
Tilavuus3.00 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.742
Laivan korkeus (cm)55.12
Laivan pituus (cm)79.25
Laivan leveys (cm)55.88
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
DIVERSI-PLAST 39825 Nestable Tote 30 tuuman pituus sininen PK3 | AH2NLG 2CEV8 39825sininen€238.22
DIVERSI-PLAST 39826 Nestable Tote 30 tuuman pituus luonnollinen PK3 | AH2NLH 2CEV9 39826Luonnollinen€238.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIVERSI-PLAST 39828 Nestable Tote 30 tuuman pituus, punainen PK3
€238.22 / yksikkö