Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT U37420.021.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy, 0.231 tuuman tunnus, 100 PK | AB9GZH 2DB54

APPROVED VENDOR U37420.021.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy, 0.231 tuuman tunnus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AB9GZH Malli: U37420.021.0001Ristiviite: 2DB54 / 42JW38

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin#12
Sisällä Dia.0.231 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.0.475 "
Rockwellin kovuusC40 - C50
Paksuus0.027 "
TyyppiUlkoinen hammas, tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37420.021.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy, 0.231 tuuman tunnus, 100 PK
€2.84 /pakkaus