Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U37170.043.0001 Jaettu lukkoaluslevy Teräs 7/16 tuumaa, 25PK | AB7ELR 22UH60

APPROVED VENDOR U37170.043.0001 Jaettu lukkoaluslevy, teräs 7/16 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AB7ELR Malli: U37170.043.0001Ristiviite: 22UH60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin7 / 16 "
Sisällä Dia.0.440 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.836 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.143 "
TyyppiLisävelvollisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1175
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37170.043.0001 Jaettu lukkoaluslevy, teräs 7/16 tuumaa, 25PK
€12.48 /pakkaus