Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U37170.031.0001 Jaettu lukkoaluslevy Xtra Duty Steel 5/16 tuumaa, 100PK | AA8RGA 19NP31

APPROVED VENDOR U37170.031.0001 Jaettu lukkoaluslevy Xtra Duty Steel 5/16 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AA8RGA Malli: U37170.031.0001Ristiviite: 19NP31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.0.314 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.619 "
Koko5 / 16 "
Paksuus0.108 "
TyyppiLisävelvollisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2002
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37170.031.0001 Jaettu lukkoaluslevy Xtra Duty Steel 5/16 tuumaa, 100PK
€33.52 /pakkaus