Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U37000.075.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakioteräs, 3/4 tuumaa, 10PK | AB7EKR 22UH37

APPROVED VENDOR U37000.075.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakioteräs, 3/4 tuumaa, 10 PK

Varastossa
Tuote: AB7EKR Malli: U37000.075.0001Ristiviite: 22UH37 / 42JU60
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
€3.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.0.753 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.265 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.188 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1805
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37000.075.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakioteräs, 3/4 tuumaa, 10 PK
€3.99 /pakkaus