Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U31860.019.0125 Drilling Screw #10-16 1 1/4 L, 50PK | AB4BXE 1WU94

APPROVED VENDOR U31860.019.0125 Porausruuvi #10-16 1 1/4 L, 50PK

Varastossa
Tuote: AB4BXE Malli: U31860.019.0125Ristiviite: 1WU94 / 156F24

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan pituus0.235 "
Porakohdan koko#3
Drive TypeHex
Kuljettajan koko5 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään väriStandardi
Pään korkeus0.12 - 0.105 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.305 "
Pituus1.25 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 10-16
TyyppiItseporaus
Aluslevy OD0.414-0.384 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1926
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorakohdan kokoDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeusHex-leveysPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ T08100HDUC-G100 -poraruuvi # 8-18 x 1 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex-aluslevy1 / 4 "tavallinen0.334 "0.152 "0.245 - 0.25 "1"€39.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.019.0125 Porausruuvi #10-16 1 1/4 L, 50PK
€12.59 /pakkaus