Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U31820.019.0100 Porausruuvi #10-16 1 L, 100PK | AB9LGM 2DV12

APPROVED VENDOR U31820.019.0100 Porausruuvi #10-16 1 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9LGM Malli: U31820.019.0100Ristiviite: 2DV12

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan pituus0.235 "
Porakohdan koko#3
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.373-0.357 "
Pään korkeus0.133 - 0.122 "
Head TypeLeipä
Pituus1"
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 10-16
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3236
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U31820.019.0100 Porausruuvi #10-16 1 L, 100PK
€8.18 /pakkaus