Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U31820.016.0062 Porausruuvi #8-18 5/8 L, 100PK | AB9LDP 2DU94

APPROVED VENDOR U31820.016.0062 Porausruuvi #8-18 5/8 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9LDP Malli: U31820.016.0062Ristiviite: 2DU94 / 156F66

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan pituus0.211 "
Porakohdan koko#2
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.322-0.306 "
Pään korkeus0.115 - 0.105 "
Head TypeLeipä
Pituus5 / 8 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 8-18
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U31820.016.0062 Porausruuvi #8-18 5/8 L, 100PK
€6.21 /pakkaus