Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z0430-SS-paneelin mutteri 5 / 8-24 kuusikulmainen ruostumaton tavallinen | AA9YPC 1JLW9

APPROVED VENDOR Z0430-SS Paneelimutteri 5/8-24 Hex ruostumaton tavallinen

Varastossa
Tuote: AA9YPC Malli: Z0430-SSRistiviite: 1JLW9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin mutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-24
Halkaisija5 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus3 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriKuusikulmainen mutteri
Rockwellin kovuusB60
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-24
KiertyyppiUNEF
TyyppiHex
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z0430-SS Paneelimutteri 5/8-24 Hex ruostumaton tavallinen
€30.06 / yksikkö