Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U31291.031.0200 Ruuvikierteen katkaisu 5/16-18 X 2 tuumaa pituus, 50PK | AF2VUT 6YE76

APPROVED VENDOR U31291.031.0200 Ruuvikierteen katkaisu 5/16-18 x 2 tuuman pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AF2VUT Malli: U31291.031.0200Ristiviite: 6YE76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen ruuvi
Drive TypeTähti
Kuljettajan kokoT40
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pään kulma82-80 astetta
Pää Dia.0.597-0.556 "
Pään korkeus0.191 "(viite)
Head TypeTasainen
Pituus2"
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8046
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U31291.031.0200 Ruuvikierteen katkaisu 5/16-18 x 2 tuuman pituus, 50PK
€45.03 /pakkaus