Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U31291.025.0250 Ruuvikierteen katkaisu 1/4-20 X 2 1/2, 100PK | AF2VUR 6YE75

APPROVED VENDOR U31291.025.0250 Ruuvikierteen katkaisu 1/4-20 x 2 1/2, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2VUR Malli: U31291.025.0250Ristiviite: 6YE75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen ruuvi
Drive TypeTähti
Kuljettajan kokoT30
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pään kulma82-80 astetta
Pää Dia.0.477-0.442 "
Pään korkeus0.153 "(viite)
Head TypeTasainen
Pituus2.5 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2582
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U31291.025.0250 Ruuvikierteen katkaisu 1/4-20 x 2 1/2, 100PK
€75.85 /pakkaus