Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U29580.016.0125 Itseporautuva ruuvi 8-18 X 1 1/4 L, 100PK | AD7ZCX 4HJX9

APPROVED VENDOR U29580.016.0125 Itseporautuva ruuvi 8-18 X 1 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AD7ZCX Malli: U29580.016.0125Ristiviite: 4HJX9
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
€7.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan pituus0.137 "
Porakohdan koko#2
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.380 "
Pään korkeus0.113 "
Head TypeK-Lath
Pituus1.25 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-18
TyyppiItseporaus
Aluslevy OD0.380 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)8.57
Laivan leveys (cm)5.4
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorakohdan kokoSuorittaa loppuunPään väriPää Dia.Pään korkeusPituusMateriaaliKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ F08T075KDC-G100 -poraruuvi # 8-18 x 3/4 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AC9XYJ 3LHL6 F08T075KDC-G100#3KsylaaniEi0.424 "0.105 "3 / 4 "410 Ruostumaton teräs# 8-18€37.96
HYVÄKSYTTY MYYJÄ F08T125KDC-G100 -poraruuvi # 8-18 x 1 1/4 - 100 kpl pakkaus | AC9XYL 3LHL8 F08T125KDC-G100#3KsylaaniEi0.424 "0.105 "1.25 "410 Ruostumaton teräs# 8-18€45.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U29580.016.0125 Itseporautuva ruuvi 8-18 X 1 1/4 L, 100PK
€7.89 /pakkaus