Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ F08T125KDC-G100 -poraruuvi # 8-18 x 1 1/4 - 100 kpl pakkaus | AC9XYL 3LHL8

APPROVED VENDOR F08T125KDC-G100 porausruuvi #8-18 x 1 1/4 - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9XYL Malli: F08T125KDC-G100Ristiviite: 3LHL8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan pituus0.251 "
Porakohdan koko#3
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunKsylaani
Pään kulmaEi
Pään väriEi
Pää Dia.0.424 "
Pään korkeus0.105 "
Head TypeK-Lath
Pituus1.25 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
Kierteen koko# 8-18
TyyppiItseporaus
Aluslevy OD0.424 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorakohdan kokoSuorittaa loppuunPään väriPää Dia.Pään korkeusPituusMateriaaliKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ F08T075KDC-G100 -poraruuvi # 8-18 x 3/4 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AC9XYJ 3LHL6 F08T075KDC-G100#3KsylaaniEi0.424 "0.105 "3 / 4 "410 Ruostumaton teräs# 8-18€37.96

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR F08T125KDC-G100 porausruuvi #8-18 x 1 1/4 - 100 kpl pakkaus
€45.40 / yksikkö