Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMGREN 9680213 Penkkimoottori sorvi, vaihtuvanopeusjyrsin, 9 x 20 tuuman koko | CD6LVT

PALMGREN 9680213 Penkkimoottorisorvi, vaihtuvanopeusjyrsin, koko 9 x 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD6LVT Malli: 9680213

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7,416.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkki sorvi
Sängyn leveys5-7 / 8 "
Istukan koko5"
Keskusten välinen etäisyys (tuumaa)20 "
Poraussyvyys (tuumaa)5 / 8 "
Suurin kääntöhalkaisija9 7 / 8 "
Jyrsintäkapasiteetti3 / 4 "
Moottori HP5/5
Nopeuksien määrä6
Piki0.2 - 4 / 8-56
Karan reikä (tuumaa)1"
Karan nopeus125 - 2000 rpm
Karan kartioMT3
Karan matka2"
Tailstock-kartioMT2
Tailstock-matka (tuumaa)2-1 / 2 "
Työsäde6-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)85.09
Laivan pituus (cm)6.05
Laivan leveys (cm)6.05
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuurin kääntöhalkaisijaMoottori HPPikiTyösädeHinta
PALMGREN 9684520 Penkkimoottori sorvi, vaihtuvanopeusjyrsin, 11 x 27 tuuman koko | CD6LVZ 968452011.02 "1 hv8 - 56 "7.28 "€8,582.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9680213 Penkkimoottorisorvi, vaihtuvanopeusjyrsin, koko 9 x 20 tuumaa
€7,416.82 / yksikkö