Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U28100.025.0200 Metalliruuvi kuusio #14 2 tuumaa pituus, 100PK | AB2JDE 1MB97

APPROVED VENDOR U28100.025.0200 metalliruuvi kuusio #14, pituus 2 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2JDE Malli: U28100.025.0200Ristiviite: 1MB97 / 155U42

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypeUra / kuusiokolo
Kuljettajan koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma0.375-0.367 "
Pää Dia.0.520-0.480 "
Pään korkeus0.19 - 0.172 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus2"
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 14-14
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0418
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318145020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPään kulmaPää Dia.Pään korkeuseräPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 696467-PG Metalliruuvi kuusioaluslevy #8 2 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AB2JCD 1MB69 696467-PGUra / kuusiokolo1 / 4 "Sinkitty-0.348 "0.11 "Peltiruuvi2"€25.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.025.0200 metalliruuvi kuusio #14, pituus 2 tuumaa, 100PK
€71.36 /pakkaus