Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U28100.019.0037 Metalliruuvi kuusio #10 3/8 tuumaa pituus, 100PK | AB2JCF 1MB71

APPROVED VENDOR U28100.019.0037 Metalliruuvi kuusio #10 3/8 tuuman pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2JCF Malli: U28100.019.0037Ristiviite: 1MB71 / 155U22

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€6.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypeUra / kuusiokolo
Kuljettajan koko5 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma0.312-0.305 "
Pää Dia.0.414-0.384 "
Pään korkeus0.12 - 0.105 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus3 / 8 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko# 10-16
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1688
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPään kulmaPää Dia.Pään korkeuseräPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 696467-PG Metalliruuvi kuusioaluslevy #8 2 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AB2JCD 1MB69 696467-PGUra / kuusiokolo1 / 4 "Sinkitty-0.348 "0.11 "Peltiruuvi2"€37.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.019.0037 Metalliruuvi kuusio #10 3/8 tuuman pituus, 100PK
€6.98 /pakkaus